pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96994 PETTINE A FORCELLA 3P 12 MOD. - GW96994

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96994 PETTINE A FORCELLA 3P 12 MOD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Numero moduli DIN - 12

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Forca

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8011564276444

Codice prodotto

GEWGW96994

Cod. produttore

GW96994

Produttore

GEW

Numero di fasi:

3

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Numero moduli DIN:

12

Esecuzione del collegamento elettrico:

Forca

Adatto per numero di apparecchi:

12

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Isolato:

sì

Colore:

Grigio

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Può essere tagliato a misura:

sì

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS