GEWISS - GEWGWD6702 CONTATTORE 20A 2NA 24V 1M - GWD6702

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 20 A
Tensione di azionamento nominale - 24...24 V
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V
Confezione
24 PZ
EAN
8011564809321
Codice prodotto
GEWGWD6702
Cod. produttore
GWD6702
Produttore
GEW
Corrente d'esercizio nominale:
20 A
Tensione di azionamento nominale:
24...24 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio nominale:
400...400 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tipo di tensione di azionamento:
AC
Cursore per commutazione manuale:
no
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
1
Senza ronzio:
sì
Profondità di incasso:
72 mm
Con funzione giorno/notte:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1:
AC-1
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS