Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Colore: Grigio
Diametro esterno: 50 mm
Diametro interno: 44.3 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 649 mm
Tipo di montaggio: A parete
Colore: Bianco
Tipologia: Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Per lunghezza scatola/cassetta: 172 mm
Tipologia: Coperchio di montaggio
Forma: Rettangolare
Tipologia: Tipo italiano P17
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli: 2
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0