GEWISS - GEWGW60017FH SPINA MOB.HP IP44 3P+N+T 32A 230V 9H CR - GW60017FH
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora - 9 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
15 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8011564796812
Codice prodotto
GEWGW60017FH
Cod. produttore
GW60017FH
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
7035
Convertitore di fase:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto senza viti
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS