Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro: 3...4 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 16.9 mm
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Colore: Grigio
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 21.4 mm
Tipo di montaggio: Parete forata
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Grado di protezione (IP): IP44
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Tipologia: Tipo italiano P17
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli: 2