pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52207 FASCETTA PER ESTERNO 9X500 NERA - GW52207

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52207 FASCETTA PER ESTERNO 9X500 NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 9 mm

  • Lunghezza nastro - 500 mm

  • Tipologia - Con dentatura esterna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Doppia testa di chiusura

Confezione

  • 500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564016958

Codice prodotto

GEWGW52207

Cod. produttore

GW52207

Produttore

GEW

Larghezza della banda:

9 mm

Lunghezza nastro:

500 mm

Tipologia:

Con dentatura esterna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Doppia testa di chiusura

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

530 N

Temperatura d'esercizio:

-45...85 °C

Temperatura di montaggio:

-25...60 °C

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Diametro del fascio:

70...140 mm

Omologazione VG:

no

Detectable/tracciabile:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS