Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 649 mm
Tipo di montaggio: A parete
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 16 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 2
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tipologia: Incassato
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 4
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Adatto per: CEE 16 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore a innesto
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67