GEWISS - GEWGW92868 INT. MAGNETOTERMICO 3P C20 25KA 3M - GW92868

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli protetti - 3
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 25 kA
Confezione
8 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
34 Kg CO₂-eq
EAN
8011564059122
Codice prodotto
GEWGW92868
Cod. produttore
GW92868
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli protetti:
3
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
25 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
25 kA
Numero moduli DIN:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
72 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
25 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
40 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
35...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
35...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
7.41 W
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS