Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 63 mm
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 50 W
Adatto per classe di protezione (IP): IP41
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Portalampada: Senza
- copia
- copia
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Colore: Bianco
Tipo di regolazione modulabile: no
Tipo di regolazione on/off: sì
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di azionamento nominale: 220...220 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 4.6 kW