pagina iniziale

GEWISS - GEWGW64066 INVERTITORE 3P+T 16A 400V - GW64066

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW64066 INVERTITORE 3P+T 16A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564024564

Codice prodotto

GEWGW64066

Cod. produttore

GW64066

Produttore

GEW

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

4

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Convertitore di fase:

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7035

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Trattamento superficiale:

Nichelato

Materiale di contatto:

Altro

Esecuzione militare:

no

IEC 309 MA - Moltiplicatori e adattatori, industriali e civili, protetti e stagni - La serie IEC 309 MA è una gamma di moltiplicatori, adattatori e derivatori. Disponibili con correnti 16, 32 e 63A con differenti combinazioni per n° di uscite e polarità.
I prodotti sono da considerarsi integrativi dell’impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili temporanee e non in applicazioni permanenti.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS