pagina iniziale

GEWISS - GEWGW90727 INTERFACCIA CONTATTI 2 CANALI KNX - GW90727

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW90727 INTERFACCIA CONTATTI 2 CANALI KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564935693

Codice prodotto

GEWGW90727

Cod. produttore

GW90727

Produttore

GEW

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipo di montaggio:

Incasso

Accoppiamento bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Comandare LED:

Con indicatore a LED:

no

Numero di ingressi:

2

Tensione di interrogazione esterna necessaria:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.
GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS