Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipologia: Guida DIN
Sistema di misura: Digitale
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione nominale: 400...400 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 100 A
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 32 A
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 200...250 V
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Applicazione: Interruttore/tasto
Colore del corpo luminoso: Altro
Tipo lampada: LED
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 4.6 kW
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 52 W
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 10...10 mm
Materiale: Metallo
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3