Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
- copia
- copia
Colore: Nero
Diametro esterno: 16.4 mm
Diametro interno: 12 mm
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 4
Adatto per interruttore di carico: no
Adatto per salvamotore: no
Adatto per disgiuntore: sì
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Alluminio
Per zona Ex polvere: 22
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 25 W
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Colore: Grigio
Profondità: 400 mm
Larghezza: 400 mm
Tipo di corrente di guasto: F
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 4