Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Distributore finale mobile
Grado di protezione (IP): IP65
Corrente nominale: 16 A
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tensione di alimentazione: 400...400 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Corrente nominale: 16 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 4
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Tipologia: Distributore finale mobile
Grado di protezione (IP): IP65
Larghezza: 105 mm
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 430 mm
Larghezza: 105 mm
Categoria: 6
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Direzione di uscita: Diritto
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 50 W
Colore: Altro
Tipologia: Porta a battente
Materiale: Vetro
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Numero di poli: 2