GEWISS - GEWGW96206 PORTAFUS.SEZ.1P 8,5X31,5 400V AC 20A - GW96206

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 8,5x31,5 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 400 V
Numero di poli - 1
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
12 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8011564113701
Codice prodotto
GEWGW96206
Cod. produttore
GW96206
Produttore
GEW
Per dimensione del fusibile:
8,5x31,5 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Numero di poli:
1
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Bloccabile:
no
Numero moduli DIN:
1
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS