Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1064 prodotti
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps: 0
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps: 48
Numero di porte RJ45 a 100/1000 Mbps: 0
Corrente d'uscita: 500 mA
Tensione d'ingresso: 207...257 V
Tensione d'uscita: 12...12 V
Tipologia: Distributore
Frequenza: 5...2400 MHz
Max. attenuazione di derivazione/distributore: 10.5 dB
Tipologia: Palo a innesto
Lunghezza: 2 m
Diametro: 35 mm
- copia
- copia
Tipo di montaggio: Incasso
Tipo di fissaggio: Fissaggio a scatto
Numero moduli da frutto: 1
Tipologia: Supporto da parete
Diametro del palo: 25...45 mm
Distanza riferita a: Parete
Tipologia: Presa d'arrivo TWIN
Tipo di montaggio: Incasso
Numero di uscite: 1
- copia
- copia
Tipologia: Distributore
Frequenza: 47...862 MHz
Max. attenuazione di derivazione/distributore: 7 dB
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Categoria: OS2
Numero di fibre: 4
Colore: Bianco
Avvolgimento di riserva: sì
Montaggio a incasso: sì
Tipo di montaggio: Apparecchio da tavolo
XDSL: no
Standard radio UMTS: no
Diametro/lunghezza bordo: 68 cm
Con supporto per palo: sì
Con supporto sistema: sì
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Categoria: OS2
Numero di fibre: 1
Tipologia: Braccio
Materiale: Acciaio
Tipologia: Presa d'arrivo
Tipo di montaggio: Incasso
Numero moduli da frutto: 1