pagina iniziale

FRACARRO - FRA071628 AL_MBJ_EVO ALIMENT. SERIE MBJ EVO - 071628

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA071628 AL_MBJ_EVO ALIMENT. SERIE MBJ EVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 207...257 V

  • Tensione d'uscita - 12...12 V

  • Corrente d'uscita - 500 mA

  • Tipo di tensione d'uscita - DC

  • Tipo di collegamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978108305

Codice prodotto

FRA071628

Cod. produttore

071628

Produttore

FRA

Tensione d'ingresso:

207...257 V

Tensione d'uscita:

12...12 V

Corrente d'uscita:

500 mA

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Tipo di collegamento:

Altro

Stabilizzato:

sì