pagina iniziale

FRACARRO - FRA270912 QDSA36CPFA QDSA36CP FONDO ACCESSORI - 270912

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA270912 QDSA36CPFA QDSA36CP FONDO ACCESSORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Avvolgimento di riserva - sì

  • Montaggio a incasso - sì

  • A parete - sì

  • Installazione in canale - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978111428

Codice prodotto

FRA270912

Cod. produttore

270912

Produttore

FRA

Colore:

Bianco

Avvolgimento di riserva:

sì

Montaggio a incasso:

sì

A parete:

sì

Installazione in canale:

sì

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Numero RAL:

9001

Piastra centrale:

sì

Con telaio di copertura:

sì

Con etichetta:

sì

Larghezza dell'apparecchio:

410 mm

Profondità dell'apparecchio:

50 mm

Altezza dell'apparecchio:

430 mm

Quadro di Distribuzione dei Segnali di Appartamento Miniaturizzato in materiale plastico IP40 (36 moduli), vuoto, per impianti multiservizio FTTH.Con fondo del coperchio completamente aperto e fondo metallico forato con 12 supporti per prese keystone.Montaggio da cartongesso.