Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1068 prodotti
Tipologia: Amplificatore multibanda
Numero di ingressi: 3
Numero di uscite: 1
Diametro del conduttore interno: 1 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 1 mm
Tipologia: Presa d'arrivo
Tipo di montaggio: Incasso
Numero moduli da frutto: 1
Tipologia: Distributore
Numero di uscite: 32
Max. attenuazione di derivazione/distributore: 16.3 dB
Tipologia: Derivazione
Numero di derivazioni: 4
Frequenza: 5...2400 MHz
Numero di ingressi: 13
Ingresso terrestre: Attivo
Collegamenti utenti: 12
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Categoria: OS2
Numero di fibre: 8
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Guadagno max.: 18 dB
Tipologia: Antenna TV
Lunghezza: 242 m
Guadagno max.: 9 dB
Tipologia: Antenna TV
Numero di bande di frequenze: 1
Tipologia: Distributore
Numero di uscite: 12
Max. attenuazione di derivazione/distributore: 13.1 dB
Tipologia: Presa d'arrivo
Tipo di montaggio: A parete
Numero di uscite: 1
Numero di ingressi: 5
Ingresso terrestre: Attivo
Collegamenti utenti: 16
Tipologia: Presa d'arrivo
Tipo di fissaggio: Fissaggio a scatto
Numero moduli da frutto: 1
Ethernet: sì
Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps: 4
Tipo di montaggio: Apparecchio da tavolo