pagina iniziale

FRACARRO - FRA287702 OPC8I90C-SA-DP CAVO 8 FO 90M IN ST DUP - 287702

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287702 OPC8I90C-SA-DP CAVO 8 FO 90M IN ST DUP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 8

  • Tipo di filo - Cavo a tubo allentato

  • Numero di fibre per ogni filo - 8

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Categoria - OS2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978107483

Codice prodotto

FRA287702

Cod. produttore

287702

Produttore

FRA

Numero di fibre:

8

Tipo di filo:

Cavo a tubo allentato

Numero di fibre per ogni filo:

8

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Categoria:

OS2

Con alette bloccacavo:

no

Con protezione contro i roditori:

no

Colore del rivestimento:

Giallo

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Cavo senza metallo:

Geometria del cavo:

Tondo

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente ai prodotti chimici:

no

Diametro esterno circa:

4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

35 mm

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:

35 kN

Terreno:

no

Insufflabile:

no

Cavo in fibra ottica monomodale da interno, con 8 fibre e lunghezza 90 m, dotato di 4 stacchi da 10m connettorizzati ogni 20m con SC/APC Duplex e sistema di trazione PULL.Molto utile per stendere la fibra su una montante e portare i servizi su 2 fibre per ciascuno di 4 piani, in particolar modo negli impianti GPON delle strutture ricettive.Rispetta i requisiti della classe Cca secondo la normativa CPR EN 50575.