pagina iniziale

FRACARRO - FRA287520 SWP516TS MSW COMP 5IN 16OU TV A/P - 287520

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287520 SWP516TS MSW COMP 5IN 16OU TV A/P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamenti utenti - 16

  • Numero di ingressi - 5

  • Ingresso terrestre - Attivo

  • A cascata - no

  • Numero di uscite principali - 16

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978102358

Codice prodotto

FRA287520

Cod. produttore

287520

Produttore

FRA

Collegamenti utenti:

16

Numero di ingressi:

5

Ingresso terrestre:

Attivo

A cascata:

no

Numero di uscite principali:

16

Max. corrente assorbita:

160 mA

Alimentatore:

Allegato

Segnale di comando:

DiSEqC

Alimentazione LNB:

14 V / 18 V

Generatore 22 kHz:

no

Multiswitch compatto a 5 ingressi e 16 uscite derivate con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.