Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7285 prodotti
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 600 mm
Altezza: 160 mm
Tipologia: Altro
Altezza della parete divisoria: 48 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 600 mm
Grado dell'angolo: 30°
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 50 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a I
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 52 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: Regolabile
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 300 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a L
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Larghezza (grande): 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 52 mm
Larghezza (piccola): 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Larghezza (grande): 500 mm
Tipologia costruttiva: Riduzione a destra
Larghezza (piccola): 300 mm
Esecuzione del montante laterale: Profilo (aperto)
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi: 150 mm
Tipologia: Connettore longitudinale e angolare
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Larghezza (grande): 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Larghezza (piccola): 100 mm