pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z31G3X040Q PROFILATO 31-P 11/33 40-3.0 3M Z - A0Z31G3X040Q

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z31G3X040Q PROFILATO 31-P 11/33 40-3.0 3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a I

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 40 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210010793

Codice prodotto

FCZA0Z31G3X040Q

Cod. produttore

A0Z31G3X040Q

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a I

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

40 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

17 mm

Spessore del materiale:

3 mm

Tipo di perforazione:

Retro forato

Con dentatura:

no

Larghezza del foro:

11 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato P / bandella P, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.