pagina iniziale
in esaurimento

FEMI-CZ SPA - FCZC2I50G3B025D SEPARATORE 050-0,8-3M I - C2I50G3B025D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2I50G3B025D SEPARATORE                  050-0,8-3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della parete divisoria - 48 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipologia - Altro

  • Foro di fissaggio -

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 1 M

EAN

8029210114651

Codice prodotto

FCZC2I50G3B025D

Cod. produttore

C2I50G3B025D

Produttore

FCZ

Altezza della parete divisoria:

48 mm

Lunghezza:

3000 mm

Tipologia:

Altro

Foro di fissaggio:

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Adatto per passarella a filo:

Adatto per passarella a traversini:

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da divisorio chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.