FEMI-CZ SPA - FCZA3Z23F1D100E RIDUZIONE ALTEZZA 100X100-100X75 Z - A3Z23F1D100E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm
Larghezza (piccola) - 100 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8029210067056
Codice prodotto
FCZA3Z23F1D100E
Cod. produttore
A3Z23F1D100E
Produttore
FCZ
Larghezza (grande):
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
102 mm
Larghezza (piccola):
100 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


