Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7285 prodotti
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 400 mm
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 500 mm
Altezza: 160 mm
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 52 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente trasversale
Tipologia: Altro
Altezza della parete divisoria: 47 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 52 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 30°
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 500 mm
Altezza: 170 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 500 mm
Larghezza parte superiore: 100 mm
Altezza: 110 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Altezza della piastra: 47 mm
Tipo di fissaggio: Fissaggio a vite
Larghezza della piastra: 210 mm
Larghezza (grande): 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 52 mm
Larghezza (piccola): 50 mm
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale: Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato: no
Qualità del materiale: Acciaio inossidabile e resistente agli acidi