pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V50G3B025D SEPARATORE 050-0,8-3M V - A3V50G3B025D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V50G3B025D SEPARATORE 050-0,8-3M V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della parete divisoria - 47 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Tipologia - Altro

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Foro di fissaggio - sì

Confezione

  • 30 M

EAN

8029210114163

Codice prodotto

FCZA3V50G3B025D

Cod. produttore

A3V50G3B025D

Produttore

FCZ

Altezza della parete divisoria:

47 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Tipologia:

Altro

Lunghezza:

3000 mm

Foro di fissaggio:

sì

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Materiale:

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

sì

Adatto per passarella a filo:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da divisorio rettilineo chiuso, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.