pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z60S7S500PV MENSOLA 60 UR1 DOPPIA 500(+50)X160 Z - A0Z60S7S500PV

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z60S7S500PV MENSOLA 60 UR1 DOPPIA 500(+50)X160 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 500 mm

  • Altezza - 160 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210117133

Codice prodotto

FCZA0Z60S7S500PV

Cod. produttore

A0Z60S7S500PV

Produttore

FCZ

Lunghezza:

500 mm

Altezza:

160 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

500...500 mm

Larghezza:

50 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

3200 N

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola UR1 doppia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Siraccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.