pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S05G7R100B COPERCHIO CANALE 100-0.6-05M S - A3S05G7R100B

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S05G7R100B COPERCHIO CANALE 100-0.6-05M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 500 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210035888

Codice prodotto

FCZA3S05G7R100B

Cod. produttore

A3S05G7R100B

Produttore

FCZ

Larghezza parte superiore:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

500 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passarella a filo:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.