Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1510 prodotti
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 10 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 18.9 mm
Diametro interno: 14 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 50
Tipo di filettatura: Metrico
Passo della filettatura: 1.5 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 63
Tipo di filettatura: Metrico
Passo della filettatura: 1.5 mm
Diametro esterno: 60 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 50.1 mm
Colore: Nero
Diametro esterno: 14.7 mm
Diametro interno: 10 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 8 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 11...18 mm
Materiale: Plastica
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 40
Tipo di filettatura: Metrico