pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROP68040B CONTRODADI PA6 RAL7035 ISO40 - P68040B

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROP68040B CONTRODADI  PA6 RAL7035  ISO40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8055277873934

Codice prodotto

UROP68040B

Cod. produttore

P68040B

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

40

Passo della filettatura:

1.5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Colore:

Grigio

Forma:

Esagonale

Con collegamento di terra:

no

Controdadi disponibili nelle versioni passo PG e ISO METRICO 965, realizzati in poliammide (PA66) in conformita' con le norme CEI EN 61386-2-3 e autoestinguenti secondo la norma UL94. Antivibranti e non apribili accidentalmente.