EURO 2000 SPA - URO33306 GUARNIZIONE ISO 50 CH 60 - 33306

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Gomma
Qualità del materiale - Altro
Diametro esterno - 60 mm
Diametro interno - 50.1 mm
Spessore - 1.5 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8051166241082
Codice prodotto
URO33306
Cod. produttore
33306
Produttore
URO
Materiale:
Gomma
Qualità del materiale:
Altro
Diametro esterno:
60 mm
Diametro interno:
50.1 mm
Spessore:
1.5 mm
Adatto per filettatura (metrica):
50
La guarnizione in TPE-S , puo’ essere utilizzata per diversi tipi di prodotti come raccordi, pressacavi ecc. per garantire la protezione IP66/IP67/IP68 per apparecchiature e sistemi. Composto autoestinguente in classe V0 certificato CSA UL.


