EURO 2000 SPA - URO81004 RACCORDO IN PVC MF-MG PG 13,5 -10 - 81004
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Dimensione nominale in pollici - 1/4 di pollice
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - sì
Confezione
50 PZ
EAN
8056389244292
Codice prodotto
URO81004
Cod. produttore
81004
Produttore
URO
Diametro nominale:
10 mm
Dimensione nominale in pollici:
1/4 di pollice
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
PG13,5
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Monopezzo:
no
Con supporto integrato:
no
Materiale del raccordo a vite:
PVC
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione
Minimo diametro interno del flessibile:
10 mm
Lunghezza totale:
46.5 mm
Colore:
Grigio
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Temperatura di impiego:
-15...70 °C