Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1392 prodotti
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia: Diritto
Materiale: Plastica
Dimensione nominale: 23...23 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo circolare
Zona di tensione: 16...16 mm
Colore: Altro
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 50.5 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 50.5 mm
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 30 mm
Diametro nominale: 12 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 18.9 mm
Diametro interno: 14 mm
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 16 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 34...44 mm
Materiale: Metallo
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG