Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1392 prodotti
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Morsetto a vite
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 10 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 50.5 mm
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 40
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Tipologia: A una vite
Materiale: Acciaio
Diametro: 17...21 mm
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 40 mm
Diametro nominale: 15 mm



















.jpg?84758675876C6390817586797F6D68667DB2B5BDB15F625D7EAFC4AC&ts=1791970605476&type=small)