Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1392 prodotti
Materiale: Acciaio
Altezza: 206 mm
Larghezza: 172 mm
Diametro esterno: 48 mm
Materiale: Plastica
Spessore: 3.4 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Per diametro cavo: 6...8 mm
Materiale: Metallo
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Materiale della fascetta: Acciaio inossidabile
Tipo di montaggio: Profilo circolare
Zona di tensione: 40...45 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 26.5 mm
Zona di serraggio: 10...17 mm
Materiale della vite senza fine: Acciaio
Materiale fascia: Acciaio
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 15.5 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 70...79 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Colore: Altro
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Manicotto estendibile: no
Colore: Arancione
Diametro interno: 16 mm















.jpg?84758675876C6390827A84757F6965648072C1A6CA9658657973BEB5B9&ts=1793345984428&type=small)