EURO 2000 SPA - UROP75323 RACC. GUAINA-GUAINA NW23 NERO - P75323

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Materiale - Plastica
Dimensione nominale - 23...23 mm
Grado di protezione (IP) - IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Colore - Nero
Confezione
6 PZ
EAN
8056389175817
Codice prodotto
UROP75323
Cod. produttore
P75323
Produttore
URO
Modello:
Lineare
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale:
23...23 mm
Grado di protezione (IP):
IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Il nuovo raccordo guaina-guaina, realizzato in Poliammide 6 privo di alogeni, e' autoestinguente e resistente alla maggior parte degli agenti chimici comunemente utilizzati. Grazie alla sua eccellente resistenza ai raggi ultravioletti, puo' essere anche installato all’aperto. Con il suo nuovo sistema di chiusura a 360° e la guarnizione interna, questo raccordo garantisce il massimo grado di protezione IP69 in unione alle guaine corrugate sia a profilo fine sia a profilo grosso. Fornito preassemblato e facile da aprire con un comune cacciavite, il raccordo guaina-guaina nylon garantisce un notevole risparmio di tempo in fase d’installazione e smontaggio.


