Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1350 prodotti
Tipologia: Termoretrazione
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 150...300 mm²
Tipologia: Termoretrazione
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 1.5...10 mm²
Tipologia: Per cavi e conduttori a 3 fili
Tipo: Termoretrazione
Sezione nominale: 4...35 mm²
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: sì
Adatta per uso interno: no
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 4 mm
Larghezza della banda: 4 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.2 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19 mm
Diametro interno prima della retrazione: 38 mm
Colore: Nero
Materiale: Altro
Diametro del fascio: 3...9 mm
Tipologia: A parete media
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno prima della retrazione: 40 mm
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Corto
Sezione nominale: 25...120 mm²
Numero di cacciaviti a croce PZ: 0
Numero di cacciaviti a croce PH: 2
Numero totale di utensili: 7