Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1350 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 29 mm
Diametro interno prima della retrazione: 107 mm
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Corto
Sezione nominale: 70...70 mm²
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Corto
Sezione nominale: 2.5...2.5 mm²
Tipologia: Cavo riscaldamento
Con tappetino portante: sì
Tensione allacciata: 230...230 V
Applicazione: Riscaldamento collaterale tubo
Max. temperatura di mantenimento: 120 °C
Tipo di cavo: A 2 fili
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 51 mm
Diametro interno prima della retrazione: 102 mm
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Corto
Sezione nominale: 120...240 mm²
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Corto
Sezione nominale: 16...25 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Colore: Verde-giallo
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: sì
Adatta per uso interno: no
Tipologia: Resina di colata
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 1.5...6 mm²