pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLHTRC20 TAPPETINO SCALDANTE 20M 225 W/M2 - HTRC20

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cavo riscaldamento

  • Con tappetino portante - sì

  • Tensione allacciata - 230...230 V

  • Potenza - 225 W/m²

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033712907628

Codice prodotto

ETLHTRC20

Cod. produttore

HTRC20

Produttore

ETL

Tipologia:

Cavo riscaldamento

Con tappetino portante:

sì

Tensione allacciata:

230...230 V

Potenza:

225 W/m²

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Altro

Superficie:

7 m²

Potenza allacciata:

2250...2250 W

Larghezza:

500 mm

Carico del conduttore riscaldante:

15 W/m

Autoadesivo:

no

Con termostato per ambienti:

no

Lunghezza:

20000 mm

Con regolatore:

no

Adatto per ambienti umidi:

sì

Resistenza:

0 Ohm

Spessore:

0 mm

Con sensore di temperatura sul fondo:

no

Numero di conduttori a freddo:

3

Lunghezza dei conduttori a freddo:

5000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

sì

Adatto come riscaldamento di tetti:

sì

I cavi scaldanti a potenza costante sono composti da "tratti riscaldanti", che erogano una potenza predeterminata e costante. La coppia di conduttori paralleli e' rivestita di una guaina isolante, sulla quale e' avvolto un filamento resistivo, collegato alternativamente ai conduttori in corrispondenza di opportune interruzioni della guaina, in modo da ottenere il tratto di resistenza parallelo a potenza costante. Il cavo e' generalmente attivato da un interruttore azionato da un termostato. I sistemi scaldanti a potenza costante (cavi ovvero tappetini realizzati con cavi disposti a serpentina) costituiscono una soluzione semplice ed economica per la protezione antigelo ed il tracciamento di piccole tubazioni, serbatoi, o marciapiedi e rampe carrabili.

Un prodotto ETELEC ITALIA SPA

Scopri la serie ETELEC ITALIA SPA