Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1350 prodotti
Alimentazione elettrica: Misto
Numero totale di apparecchi: 1
Numero di avvitatori a batteria: 0
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19 mm
Diametro interno prima della retrazione: 38 mm
Colore: Nero
Materiale: Altro
Diametro del fascio: 2...8 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 25.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 51 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Tipo: Derivazione parallela
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 0.2...4 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 0.2...4 mm²
Tipo di chiusura terminale: Push-on
Adatto ad uso esterno: sì
Adatta per uso interno: sì
Colore: Blu
Materiale: PVC
Larghezza: 25 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 29 mm
Diametro interno prima della retrazione: 95 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 25.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 51 mm
Accessorio: sì
Materiale: Rame
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Conduttore di terra
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 50 mm
Diametro interno prima della retrazione: 90 mm