pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLRH1003 GUAINA TRECCIATA NERA BOBINA 2-8MM 200M - RH1003

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLRH1003 GUAINA TRECCIATA NERA BOBINA 2-8MM 200M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 2...8 mm

  • Materiale - Altro

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 3 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 200 M

EAN

8033712900827

Codice prodotto

ETLRH1003

Cod. produttore

RH1003

Produttore

ETL

Diametro del fascio:

2...8 mm

Materiale:

Altro

Colore:

Nero

Diametro nominale:

3 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

sì

Aperto (montabile in un secondo tempo):

no

Protezione antincendio secondo UL 94:

HB

Temperatura di impiego:

-50...170 °C

Qualità del materiale:

Poliestere

Guaina trecciata in poliestere in bobina ed in dispenser ad elevata resistenza meccanica per protezione ed assemblaggio di cavi elettrici, elettronici e telefonici. Cablaggio settore civile, industriale, automotive