Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Tipologia: Presa
Colore: Bianco
Tipo di montaggio: Incassato
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro: 13...14 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 3...6.5 mm
Materiale: Plastica
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Colore: Nero
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 10.4 mm
Colore: Nero
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 10.4 mm
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 63 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Materiale: Plastica
Profondità: 75 mm
Larghezza: 110 mm