Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Colore: Nero
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 13.6 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 6...12 mm
Materiale: Plastica
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 4
Materiale del corpo: Plastica
Attrezzatura del cavo: Senza cavo
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Colore: Alluminio
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 3
Tipologia: Cassetta passante
Attenuazione di passaggio a 860 MHz: 0 dB
Numero di uscite: 1
Tipologia: Levetta singola
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Campo di testo
Colore: Neutro
Tipologia: Flessibile a spirale
Diametro nominale: 12 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Colore: Nero
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 13.6 mm
Colore: Viola
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 13.6 mm