Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Lunghezza: 40 m
Collegamento 1: Altro
Sezione del filo: 1.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 2
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Colore: Grigio
Altezza: 40 mm
Larghezza: 25 mm
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 32 A
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 34...43 mm
Materiale: Plastica
Colore: Grigio
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 3
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Senza
Colore: Grigio
Diametro esterno: 50 mm
Diametro interno: 45.2 mm