pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECTG2150 TUBO RIGIDO HF 33421 50 - 3 M - ECTG2150

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 45.2 mm

  • Comportamento alla piegatura - Rigido

  • Materiale - Polipropilene (PP)

Confezione

  • 15 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4310 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8032793879893

Codice prodotto

ETNECTG2150

Cod. produttore

ECTG2150

Produttore

ETN

Diametro esterno:

50 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

45.2 mm

Comportamento alla piegatura:

Rigido

Materiale:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni:

sì

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

no

Parete forata:

sì

Installazione in calcestruzzo:

sì

Su legno:

sì

A parete:

sì

Macchine e installazione impianti:

sì

Temperatura d'esercizio:

-25...90 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Numero RAL:

7035

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

Terreno:

no

Con indicazione del contatore:

no

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Medio (classe 3)

TUBO RIGIDO PP HF 33421 Ø50 mm - 3 m