ELETTROCANALI - ETNECL40481MWH PRESA COAS.TV DIRETTA MYLIFE CONN.M BI - ECL40481MWH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cassetta passante
Numero di uscite - 1
Attenuazione di passaggio a 860 MHz - 0 dB
Numero moduli da frutto - 1
Tipo di fissaggio - Fissaggio con vite
Confezione
12 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
8033576777023
Codice prodotto
ETNECL40481MWH
Cod. produttore
ECL40481MWH
Produttore
ETN
Tipologia:
Cassetta passante
Numero di uscite:
1
Attenuazione di passaggio a 860 MHz:
0 dB
Numero moduli da frutto:
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP00
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
46.77 mm
Profondità dell'apparecchio:
29 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
29 mm
Esecuzione della presa:
TV
DAB+:
no
Banda di frequenza TV:
40...860 MHz