pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC64004 CENTRALINO EMERGENZA IP56 ROSSO 4 MOD. - EC64004

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 4

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Rosso

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 22 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032793873136

Codice prodotto

ETNEC64004

Cod. produttore

EC64004

Produttore

ETN

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

4

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Rosso

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

150 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

170 mm

Coperchio/porta trasparente:

sì

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

100 mm

Morsettiera di terra:

no

Con serratura:

sì

Possibilità di applicazione:

no

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Cilindro

Profondità interna:

100 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

3000

Esecuzione EMC:

no

Segnale di passaggio porta:

no

CENTR.EMERGENZA IP56 4 MOD. ROSSO