Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Colore: Nero
Tipo di montaggio: Incassato
Corrente nominale: 16 A
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Altezza canale del battiscopa: 70 mm
Numero di unità apparecchi: 3
Profondità del canale battiscopa: 20 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Grado di protezione (IP): IP67
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Tipologia: Altro
Adatto per armadi di larghezza: 545 mm
Materiale: Altro
Colore: Marrone
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 2
Colore: Arancione
Diametro esterno: 40 mm
Diametro interno: 31 mm