pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC61008E CENTR.PARETE IP40 SENZA PORT. 8 MODULI+E - EC61008E

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 8

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 15 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8053676572205

Codice prodotto

ETNEC61008E

Cod. produttore

EC61008E

Produttore

ETN

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

8

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

200 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

180 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Senza

Profondità:

100 mm

Morsettiera di terra:

sì

Con serratura:

no

Possibilità di applicazione:

no

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

100 mm

Morsettiera neutra:

sì

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Segnale di passaggio porta:

no

Tipo di porta:

Altro

CENTR. PARETE IP40 8 M. SP+EQ